Startseite

IVELA SPA - ILN81-04018 DRIVER 75W 1400MA - 81-04018

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04018 DRIVER 75W 1400MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180339

Artikelnummer

ILN81-04018

Herstellernummer

81-04018

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Ausgangsleistung:

75...75 W

Driver 1400mA - 75 W.