Startseite

IVELA SPA - ILN81-04019 DRIVER 20W 500MA - 81-04019

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04019 DRIVER 20W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - ohne (Platinenmontage)

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179661

Artikelnummer

ILN81-04019

Herstellernummer

81-04019

Hersteller

IVE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

ohne (Platinenmontage)

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

20...20 W

Driver 500mA Corrente costante (max.20W)