Startseite

IVELA SPA - ILN81-04020 DRIVER 15W 350MA - 81-04020

KopierenKopieren
IVELA SPA - ILN81-04020 DRIVER 15W 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180278

Artikelnummer

ILN81-04020

Herstellernummer

81-04020

Hersteller

IVE

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

15...15 W

Schutzklasse:

II

Driver 15 W Corrente costante - Output 350mA - Max 4 pz ogni 30mt.