Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3020001 DISP.FILETTATO/CU D.15 100/MS - 3020001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3020001 DISP.FILETTATO/CU D.15 100/MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073316718

Artikelnummer

SAT3020001

Herstellernummer

3020001

Hersteller

SAT

Ausführung:

sonstige

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 100 μm.