SATI ITALIA SPA - SAT3110251 MORSETTO TERM. SEMPLICE 8-10 - 3110251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Klemmverbinder
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Packung
1 ST
EAN
8032887239626
Artikelnummer
SAT3110251
Herstellernummer
3110251
Hersteller
SAT
Art des Verbinders:
Klemmverbinder
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Morsetto terminale a contatto. Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra. Con vite zincotropicalizzata, piastra in fusione e dado M10 zincotropicalizzato.