Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3110262 MORS.PER TONDO D.10 IN ALLUMINIO - 3110262

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3110262 MORS.PER TONDO D.10 IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Packung

  • 25 ST

EAN

7449074637010

Artikelnummer

SAT3110262

Herstellernummer

3110262

Hersteller

SAT

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Morsetto terminale a contatto, Morsetti per tondo Ø 8 ÷ 10. Applicazioni: fissaggio per collari, picchetti, morsetti di equipotenzialità. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.