Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3111772 FASCETTA ZINCATA D. 4 - 3111772

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3111772 FASCETTA ZINCATA D. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022169432

Artikelnummer

SAT3111772

Herstellernummer

3111772

Hersteller

SAT

FASCETTA In acciaio zincato galvanicamente. Nastro 18 x 0,5 mm. Morsetto e viti nichelati. Fissaggio minimo: 1 x 2,5 mm2. Fissaggio massimo: 2 x 16 mm2