Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT3130001 TONDO D.8 IN ROTOLI M 100 C.CA - 3130001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT3130001 TONDO D.8 IN ROTOLI M 100 C.CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Leiter-Material - Stahl

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 M

EAN

8001024413250

Artikelnummer

SAT3130001

Herstellernummer

3130001

Hersteller

SAT

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Stahl

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.