K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL1212DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 12A - KAL1212DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 96...132 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8054377010300
Artikelnummer
KRTKAL1212DIN
Herstellernummer
KAL1212DIN
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
96...132 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
210...400 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
38 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
21 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
187...264 V
Breite:
75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
123 mm
Höhe:
111.6 mm
Schutzart (IP):
IP20