Startseite

K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL2415DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 15A - KAL2415DIN

KopierenKopieren
K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL2415DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 96...132 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377010430

Artikelnummer

KRTKAL2415DIN

Herstellernummer

KAL2415DIN

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

96...132 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

210...400 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

360 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

46 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

187...264 V

Breite:

75 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

123 mm

Höhe:

111.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching da fondo quadro. Tensione di ingresso 115/230Vac, uscita stabilizzata 24Vdc regolabile. Corrente 15A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching e la correzione del fattore di potenza (PFC) attiva consentono di raggiungere rendimenti molto elevati. E’ possibile l’installazione in parallelo di più alimentatori, nonché l’installazione in configurazione ridondante. Il contatto pulito presente sul pannello frontale è idoneo, infatti, ad essere impiegato per l’attivazione di un secondo alimentatore in caso di guasto del primo. Lo stesso contatto è altresì utilizzabile per l’attivazione di segnalazioni acustiche o visive di allarme. Dal design rigido e compatto perme di avere un ingombro minimo nelle applicazioni industriali. La conformità alle norme EMC applicabili ne rende possibile l’utilizzo anche in applicazioni civili. L’installazione è possibile in modo agevole ed immediato su guida DIN. Il contenitore, in alluminio ed acciaio verniciato, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP30 dai contatti accidentali. Questo alimentatore può essere utilizzato in associazione ad un dispositivo di controllo carica/scarica (KCCS), per la carica in tampone delle batterie al piombo.