Startseite

K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL2425D ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 1A - KAL2425D

KopierenKopieren
K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL2425D ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377010447

Artikelnummer

KRTKAL2425D

Herstellernummer

KAL2425D

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...350 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

4 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

35.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

66 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Alimentatore switching modulare da guida DIN. 2 moduli. Tensione di ingresso 100÷240Vac, uscita stabilizzata 24Vdc regolabile. Corrente 1A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte e la realizzazione di tipo modulare ne permette l’inserimento in quadri civili per applicazioni di building automation. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore.