K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL1207DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8054377010287
Artikelnummer
KRTKAL1207DIN
Herstellernummer
KAL1207DIN
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
210...350 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
14 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...230 V
Breite:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
66 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7