Startseite

K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL1208DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 8A - KAL1208DIN

KopierenKopieren
K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAL1208DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 96...132 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377010294

Artikelnummer

KRTKAL1208DIN

Herstellernummer

KAL1208DIN

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

96...132 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

210...400 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

96 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

19 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

187...264 V

Breite:

56 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

123 mm

Höhe:

111.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching da fondo quadro. Tensione di ingresso 115/230Vac, uscita stabilizzata 12Vdc regolabile. Corrente 8A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti molto elevati. E’ possibile l’installazione in parallelo di più alimentatori, nonché l’installazione in configurazione ridondante. Il contatto pulito presente sul pannello frontale è idoneo, infatti, ad essere impiegato per l’attivazione di un secondo alimentatore in caso di guasto del primo. Lo stesso contatto è altresì utilizzabile per l’attivazione di segnalazioni acustiche o visive di allarme. Dal design rigido e compatto permettono di avere un ingombro minimo nelle applicazioni industriali. La conformità alle norme EMC applicabili ne rende possibile l’utilizzo anche in applicazioni civili. L’installazione è possibile in modo agevole ed immediato su guida DIN. Il contenitore, in alluminio ed acciaio verniciato, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP30 dai contatti accidentali. Questo alimentatore può essere utilizzato in associazione ad un dispositivo di controllocarica/scarica (KCCS), per la carica in tampone delle batterie al piombo.