Startseite

K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAS2405P MINIALIMENTATORE SW OUT 24VDC0.5APLASTIC - KAS2405P

KopierenKopieren
K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAS2405P MINIALIMENTATORE SW OUT 24VDC0.5APLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054377014575

Artikelnummer

KRTKAS2405P

Herstellernummer

KAS2405P

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...350 V

Leistungsabgabe:

12 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Leistungsaufnahme:

2.6 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

56 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

56 mm

Höhe:

32.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Minialimentatore switching. Tensione di ingresso 100 ÷ 240Vac, uscita stabilizzata 24Vdc, regolabile da trimmer per il 15% del valore nominale. Corrente uscita 0,5A, 12W di potenza. Espressamente progettato in contenitore plastico di dimensioni e peso ridotti per essere alloggiato in scatole di derivazione ed, in particolare, in scatole porta frutto da "3 moduli". Ideale per domotica, LED a tensione costante, telecamere, sensori, circuiti elettronici.