K.E.R.T. S.R.L. - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12...13 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8054377010614
Artikelnummer
KRTKAT5
Herstellernummer
KAT5
Hersteller
KRT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12...13 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite:
125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Tiefe:
191 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


