KU DISTRIBUTION SRL - KUDN101HB SH-PC-A 1X50 NERO - N101HB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449079940245
Artikelnummer
KUDN101HB
Herstellernummer
N101HB
Hersteller
KUD
Nennspannung U0:
0.6 V
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
1 V
Material Bewehrung:
Stahl
Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D


