KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2027B SH-PC-U 2X1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449076991738
Artikelnummer
KUDN2027B
Herstellernummer
N2027B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Nennspannung U:
1 V