KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203AGB SH-PC-U 3G4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449077877864
Artikelnummer
KUDN203AGB
Herstellernummer
N203AGB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
11.1 mm
Nennspannung U:
1 V