Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047GB SH-PC-U 4G1,5 NERO

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047GB SH-PC-U 4G1,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076991721

Artikelnummer

KUDN2047GB

Herstellernummer

N2047GB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Nennspannung U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 4G1 5 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse