KU DISTRIBUTION SRL - KUDN204AB SH-PC-U 4X4 NERO - N204AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449078921313
Artikelnummer
KUDN204AB
Herstellernummer
N204AB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
12.1 mm
Nennspannung U:
1 V


