KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2059B SH-PC-U 5X2,5 NERO - N2059B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449078552937
Artikelnummer
KUDN2059B
Herstellernummer
N2059B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
11.8 mm
Nennspannung U:
1 V


