Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN205BGB SH-PC-U 5G6 NERO 0,6/1 KV C. NAV. - SHPCU5G6

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN205BGB SH-PC-U 5G6 NERO 0,6/1 KV C. NAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449077425980

Artikelnummer

KUDN205BGB

Herstellernummer

SHPCU5G6

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

5

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

14.9 mm

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca KU DISTRIBUTION SRL, modello KUDN205BGB - SH-PC-U 5G6 NERO 0 6 1 KV C. NAV.