Startseite

L.E.F. SRL - LEFALNV025SI ALIM.X LAMP.A SC. 250W 3,0A SODIO IODURI - ALNV025SI

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFALNV025SI ALIM.X LAMP.A SC. 250W 3,0A SODIO IODURI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250...250 W

  • Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

7449077998576

Artikelnummer

LEFALNV025SI

Herstellernummer

ALNV025SI

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

250...250 W

Leuchtmittel:

Natriumdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Reattore 250W 3A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)