Startseite

L.E.F. SRL - LEFAT1000 AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 100KVA 230.400V - AT1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100000 VA

  • Breite - 600 mm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 620 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734341485

Artikelnummer

LEFAT1000

Herstellernummer

AT1000

Hersteller

LEF

Bemessungsleistung:

100000 VA

Breite:

600 mm

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

620 mm

Tiefe:

400 mm

Autotrasformatore 100KVA 230.400V trifase IP00 classe I