Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPI30C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 30µF 250Vac con cavi 25cm - CPI30C

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPI30C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 30µF 250Vac con cavi 25cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341638

Artikelnummer

LEFCPI30C

Herstellernummer

CPI30C

Hersteller

LEF

Kapazität:

30 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

40 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

63 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

63 mm

Breite:

40 mm

Condensatore 30µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione