L.E.F. SRL - LEFCPI40C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 40µF 250Vac con cavi 25cm - CPI40C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 40 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 45 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341652
Artikelnummer
LEFCPI40C
Herstellernummer
CPI40C
Hersteller
LEF
Kapazität:
40 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
45 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
88 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
88 mm
Breite:
45 mm
Condensatore 40µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione


