Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPI4C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 4µF 250Vac con cavi 18Cm - CPI4C

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPI4C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 4µF 250Vac con cavi 18Cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 29 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341522

Artikelnummer

LEFCPI4C

Herstellernummer

CPI4C

Hersteller

LEF

Kapazität:

4 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

29 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

56 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

56 mm

Breite:

29 mm

Condensatore 4µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione