Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPI50C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 50µF 250Vac con cavi 25cm - CPI50C

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPI50C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 50µF 250Vac con cavi 25cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 50 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341669

Artikelnummer

LEFCPI50C

Herstellernummer

CPI50C

Hersteller

LEF

Kapazität:

50 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

50 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

95 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

95 mm

Breite:

50 mm

CPI50C