L.E.F. SRL - LEFCPI6.3C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 6,3µF 250Vac con cavi 18cm - CPI6.3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 6.3 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 29 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341546
Artikelnummer
LEFCPI6.3C
Herstellernummer
CPI6.3C
Hersteller
LEF
Kapazität:
6.3 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
29 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
56 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
56 mm
Breite:
29 mm
Condensatore 6,3µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


