Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPM30FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 30µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM30FD

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPM30FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 30µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 30 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341775

Artikelnummer

LEFCPM30FD

Herstellernummer

CPM30FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

30 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

40 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

96 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

96 mm

Breite:

40 mm

Condensatore 30µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore