Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPM50FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 50µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM50FD

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPM50FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 50µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 50 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341799

Artikelnummer

LEFCPM50FD

Herstellernummer

CPM50FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

50 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

50 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

96 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

96 mm

Breite:

50 mm

Condensatore 50µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore