Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPM5FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 5µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM5FD

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPM5FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 5µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 5 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 30 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341690

Artikelnummer

LEFCPM5FD

Herstellernummer

CPM5FD

Hersteller

LEF

Kapazität:

5 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

30 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

58 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

58 mm

Breite:

30 mm

Condensatore 5µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore