Startseite

L.E.F. SRL - LEFEUI025C230 TRASFORMATORE MONOFASE 250VA 230.400/115.230 IN BOX IP20 - EUI025C230

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFEUI025C230 TRASFORMATORE MONOFASE 250VA 230.400/115.230 IN BOX IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079731270

Artikelnummer

LEFEUI025C230

Herstellernummer

EUI025C230

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP20

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

126 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

136 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

114 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

6 %

Trasformatore 250VA 230.400V/115-230V monofase di isolamento e comando ad esecuzione protetta IP20