Startseite

L.E.F. SRL - LEFLCL-24MULTI CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 350/500/700mA Dimm - LCL-24MULTI

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLCL-24MULTI CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 350/500/700mA Dimm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...45 V

  • Ausgangsleistung - 1.05...33.6 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 350...700 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734348576

Artikelnummer

LEFLCL-24MULTI

Herstellernummer

LCL-24MULTI

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...45 V

Ausgangsleistung:

1.05...33.6 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

350...700 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

22 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

32 mm

Länge:

76 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

20 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Convertitore 12-24-48Vdc 350/500/700mA tensione continua-corrente costante dimmerabile PWM IP20