L.E.F. SRL - LEFLE10024IP67 ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 100W IP67 ON/OFF - LE10024IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...100 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 0...4170 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521530104
Artikelnummer
LEFLE10024IP67
Herstellernummer
LE10024IP67
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...100 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
0...4170 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
40 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
70 mm
Länge:
191 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein