L.E.F. SRL - LEFLE1035 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 3-30Vdc 10W IP20 ON/OFF - LE1035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...30 V
Ausgangsleistung - 1.05...10 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8056734346527
Artikelnummer
LEFLE1035
Herstellernummer
LE1035
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
3...30 V
Ausgangsleistung:
1.05...10 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
22 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
39 mm
Länge:
67 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
45 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


