Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE1550 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 500mA 3-33Vdc 16,8W IP20 ON/OFF - LE1550

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLE1550 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 500mA 3-33Vdc 16,8W IP20 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Ausgangsleistung - 1.5...16.8 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346589

Artikelnummer

LEFLE1550

Herstellernummer

LE1550

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...33 V

Ausgangsleistung:

1.5...16.8 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

23 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

118 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

45 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 500mA 3-33Vdc 16,8W corrente costante IP20 ON/OFF