Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE20MCHIP67 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE 200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700mA 8, - LE20MCHIP67

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLE20MCHIP67 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE 200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700mA 8,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...42 V

  • Ausgangsleistung - 1.95...19.5 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532917

Artikelnummer

LEFLE20MCHIP67

Herstellernummer

LE20MCHIP67

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...42 V

Ausgangsleistung:

1.95...19.5 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

25 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

38 mm

Länge:

112 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

45 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 200-700mA 8,4-19,6W multi-corrente costante IP67 ON/OFF