L.E.F. SRL - LEFLE25D ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 11÷25,6W IP20 DIMMERABILE D - LE25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 9...55 V
Ausgangsleistung - 2.55...25.5 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521532320
Artikelnummer
LEFLE25D
Herstellernummer
LE25D
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
9...55 V
Ausgangsleistung:
2.55...25.5 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
25 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
150 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Durchmesser:
45 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein