L.E.F. SRL - LEFLE3024FLAT ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 30W FLAT IP20 ON/OFF - LE3024FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...30 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 0...1250 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521530517
Artikelnummer
LEFLE3024FLAT
Herstellernummer
LE3024FLAT
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...30 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
0...1250 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
16 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
53 mm
Länge:
155 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
60 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


