Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE42DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800 - LE42DP

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLE42DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...48 V

  • Ausgangsleistung - 9...40 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734349948

Artikelnummer

LEFLE42DP

Herstellernummer

LE42DP

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

9...48 V

Ausgangsleistung:

9...40 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

29 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

82 mm

Länge:

125 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

90 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 350÷1050mA 17÷42W multicorrente costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V