Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE6024SLIMD ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 60W SLIM IP20 Dimmerabile DALI/PUSH - LE6024SLIMD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...60 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 0...2500 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521531545

Artikelnummer

LEFLE6024SLIMD

Herstellernummer

LE6024SLIMD

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...60 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

0...2500 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

314 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

40 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 24Vdc 60W 2500mA tensione costante SLIM IP20 dimmerabile DALI/PUSH