L.E.F. SRL - LEFLECV1248D2CH INTERFACCIA DIMMERAZIONE 2 CANALI SEPARATI x LED IN TENSIONE 12-24-48V 6A - LECV1248D2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 26 mm
Ausführung - statisch
Breite - 40 mm
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8054521531408
Artikelnummer
LEFLECV1248D2CH
Herstellernummer
LECV1248D2CH
Hersteller
LEF
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
26 mm
Ausführung:
statisch
Breite:
40 mm
Länge:
100 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 6A max.288W 2 canali dimmerabile DALI


