L.E.F. SRL - LEFLECV1248DPX INTERFACCIA DIMMERAZIONE x LED IN TENSIONE 12-24-48V 12A IP20 USCITA DMX - LECV1248DPX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...48 V
Ausgangsleistung - 144...576 W
Ausgangsstrom - 1200...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8054521531101
Artikelnummer
LEFLECV1248DPX
Herstellernummer
LECV1248DPX
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
12...48 V
Ausgangsleistung:
144...576 W
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
100 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V con uscita DMX


