Startseite

L.E.F. SRL - LEFLEMC56 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 800/900/1000/1100/1150/1200/1250/1300/ - LEMC56

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLEMC56 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 800/900/1000/1100/1150/1200/1250/1300/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...42 V

  • Ausgangsleistung - 5.7...60.8 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530227

Artikelnummer

LEFLEMC56

Herstellernummer

LEMC56

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...42 V

Ausgangsleistung:

5.7...60.8 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

31 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

123 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

90 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 800-2000mA 33,6-60W multicorrente costante IP40 dimmerabile PUSH/1-10V