Startseite

L.E.F. SRL - LEFMINILED30 TRASFORMATORE ELETTRONICO PER LAMPADE ALOGENE E LED 12Vac 1-30W IP20 - MINILED30

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFMINILED30 TRASFORMATORE ELETTRONICO PER LAMPADE ALOGENE E LED 12Vac 1-30W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 1...30 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 89.5...2688.1 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530241

Artikelnummer

LEFMINILED30

Herstellernummer

MINILED30

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

1...30 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

89.5...2688.1 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

19 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

33 mm

Länge:

100 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

40 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore 12Vac 1-30W elettronico per lampade alogene e LED IP20