Startseite

L.E.F. SRL - LEFQ200C24 TRASFORMATORE 2000VA 230.400V / 12.0.12V MONOFASE DI COMANDO E SICUREZZA - Q200C24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734344110

Artikelnummer

LEFQ200C24

Herstellernummer

Q200C24

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

196 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

175 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

192 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

3 %

Trasformatore 2000VA 230.400V / 12.0.12V monofase di comando e sicurezza IP00