Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700QL ALIM 1-3 LED 700MA VIN240AC 115X35X20 - A13700QL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...18 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071607771

Artikelnummer

L&LA13700QL

Herstellernummer

A13700QL

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

18...18 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED e moduli LED 12W 18VDC 700mA.