Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA15500QL ALIM 2-5 LED 500MA VIN240AC 115X35X20 - A15500QL

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LA15500QL ALIM 2-5 LED 500MA VIN240AC 115X35X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 2...2 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071993737

Artikelnummer

L&LA15500QL

Herstellernummer

A15500QL

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

2...2 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

È possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (cavo fino a 2.5mm2; 14-26AWG). Singola morsettiera su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Adatto all'alimentazione di power LED e moduli LED. Possibilità di accesione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente.