L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM 2-6 LED 350MA VIN95-240AC 120X45X30 - A16350IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 1...1 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073102953
Artikelnummer
L&LA16350IP67
Herstellernummer
A16350IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
1...1 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Länge:
120 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Durchmesser:
45 mm


